AIOULE(ふじわら)
アンカープラグ付丸カン ステンレス
アンカープラグ付きの丸カン金具です。バリカーによく使用されます。
材質
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ボルト・スクリュー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
ねじ径
適合ドリル径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57587785
UPM-6
68
6
22
36
28
W1/4
11
¥
3,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587794
UPM-9
166
9
30
50
49
W3/8
18
¥
8,510
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください