AIOULE(ふじわら)
打ち込み丸カン ステンレス
ハンマーで打ち込んで使用します。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ボルト・スクリュー
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
H(mm)
使用荷重(kg)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57587803
UM-3
8
3
25
30
15
30
¥
780
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587819
UM-4
15
4
30
35
20
35
¥
940
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587828
UM-5
28
5
35
41
30
41
¥
1,170
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587837
UM-6
50
6
40
43
50
43
¥
1,480
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587846
UM-8
94
8
45
47
80
47
¥
1,960
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください