AIOULE(ふじわら)
丸カンスクリュー ステンレス
スクリューを直接ねじ込んで使用します。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ボルト・スクリュー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
H(mm)
寸法d(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57587855
MS-3
45
8
3
25
45
4
15
¥
920
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
57587864
MS-5
55
27
5
30
55
6
20
¥
1,300
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587873
MS-7
60
77
7
50
60
8
25
¥
1,730
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください