AIOULE(ふじわら)
ロングアイスクリュー ステンレス
(1件のレビュー)
直接ねじ込めるアイボルトです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ボルト・スクリュー
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
H(mm)
寸法B(mm)
寸法T(mm)
寸法E(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57587889
LTS-3
17.5
5
3.5
8.5
17.5
35
28
2.8
15
¥
1,330
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587898
LTS-4
20
9
4
10
20
41
36
4
20
¥
1,370
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587907
LTS-5
26
16
5
13
26
50
39
5
30
¥
1,560
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587916
LTS-6
28
21
5
16
28
50
39
5.9
60
¥
2,030
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587925
LTS-8
34
40
7
19.5
34
56
43
8
80
¥
2,770
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587934
LTS-10
41
85
8
24
41
75
65
10
150
¥
3,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください