曜日別特売

ラグスクリュー ステンレス

ラグスクリュー ステンレス - AIOULE(ふじわら)ラグスクリュー ステンレス - AIOULE(ふじわら)

先端が鋭くとがっているので木に容易に入ります。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。

用途パネル等を吊るのに適しています。材質ステンレス(SUS316)種類ボルト・スクリュー内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
H(mm)
寸法B(mm)
寸法T(mm)
寸法E(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57587943LS-47.5444.27.54530415
740
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587959LS-5121055.2126050530
920
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587968LS-6141666.2146040640
1,290
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587977LS-8A182888.2186055870
1,470
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587986LS-8B183488.2188055870
1,560
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587995LS-10A20501010.32080551090
1,830
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
57588004LS-10B20621010.320100651090
2,040
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
57588013LS-10C20741010.320120801090
2,200
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
57588029LS-12A24.5981212.324.51006512100
2,740
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
57588038LS-12B24.51121212.324.51208012100
2,940
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする