曜日別特売

アイスクリュー ステンレス

アイスクリュー ステンレス - AIOULE(ふじわら)アイスクリュー ステンレス - AIOULE(ふじわら)

直接木製の壁面などにねじ込んで使用します。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。

材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
H(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法A(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57588047STS-31653.58.516202.8915
1,000
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
57588056STS-4207410202541020
1,070
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
57588065STS-52614513263051130
1,270
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする