AIOULE(ふじわら)
Uボルト ステンレス
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている、プレート・丸ワッシャー・ナット付きのUボルトです。壁面・床面・地面への固定金具です。
材質
SUS304ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57588074
UB-4
18
58
21
20
30
¥
1,140
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57588083
UB-5
32
73
25
30
35
¥
1,270
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57588099
UB-6
51
84
29
50
35
¥
1,670
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57588108
UB-8
94
92
32
80
35
¥
2,530
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57588117
UB-10
203
120
45
150
50
¥
4,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57588126
UB-12
332
140
52
220
60
¥
7,560
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください