新富士バーナー
草焼きバーナー
(1件のレビュー)
草焼に適したワイド炎で、庭の手入れに便利です。火力調整ができます。
用途
除草、芝焼き、時代焼き。
付属品
ボンベ(KB-860)1本付
トラスコ品番
202-3239
幅(mm)
60
全長(mm)
350
材質/仕上
ステンレス、樹脂
質量(kg)
0.62
高さ(mm)
100
タイプ
ハンディタイプ
使用燃料
ねじ込み式ガス
連続使用時間(分)
80
火炎温度(℃)
1300
火口径(mm)
50
発熱量(kcal/h)
2800
アズワン品番
64-8574-81
内容量
1台
注意
※圧電点火方式ではありません。点火の際はライター等をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57574117
KB-800
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください