ツチノ
ステンレス シリンダー南京錠
シャックル、本体ともステンレス製により、防錆性に優れています。
本体にキーナンバーを入れていないので、キーナンバー読み取りによる不正使用ができません。
用途
物置、倉庫、ロッカー等の施錠などに。
付属品
キー3本
材質(本体)
ステンレス
ロック
キー式
材質(吊)
ステンレス
内容量
1個
注意
※施錠以外の目的には使用しないでください。
※落下させると故障の原因になりますのでご注意ください。
※盗難予防に絶対なものでは御座いません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57628069
HIT No.7700-25
25
64-6524-24
¥
1,610
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
57628078
HIT No.7700-30
30
64-6524-25
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
57628087
HIT No.7700-40
40
64-6524-26
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
57628096
HIT No.7700-50
50
64-6524-27
¥
3,570
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください