ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップなし)左開き

ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップなし)左開き - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップなし)左開き - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップなし)左開き - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップなし)左開き - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップなし)左開き - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

本体厚28mmの超薄型設計です。最小ドア厚は、木製ドア38mm以上。スチールドア34mm以上。ドア重量30kg~45kg以下に対応。本体・本体取付板一体型。標準取付・逆取付兼用。閉扉速度調整は2バルブ方式。切欠によりドア開き角度はストップなし180°以下、ストップ付130°以下。ストップ力は調整可能。左右勝手があります。

開き角度(度)ドア:(最大)105~180内容量1個
注意
※左右勝手があります。必ず戸当り(別途)を設置してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57602099CL-1612ドア:45以下ドア:DW900×DH2100
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57602135CL-1611ドア:30以下ドア:DW800×DH1800
17,170
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする