勝手口やテラス、ベランダの出入り口などの網戸併用ニーズに対応。アルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。(ドアと網戸との間隔を狭めることが出来ます。)本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。取付位置を変えることで開き角度は調整可能。(80°~120°)
30年使用した同商品が油漏れで使用できなくなり交換することにしました。本体のみ交換で柄の部分は旧品のまま使用した為、簡単に交換できました。非常に快適に作動しています。