曜日別特売

ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付)

ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
(1件のレビュー)

本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。
本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。
ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。
本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。

質量(kg)ドア:45以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100内容量1個
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57602293PS-5002バーントアンバー
6,950
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
57602309PS-5002AKシルバー
6,970
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
57602318PS-5002Kシルバー
6,710
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57602336PS-5002Aバーントアンバー
7,210
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
57602345PS-5002AKバーントアンバー
7,470
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
57602354PS-5002Kバーントアンバー
7,210
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
57602363PS-5002Lバーントアンバー
7,210
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57602345
2022-07-02
用途: ドアクローザー交換
その他業種

旧製品のブラケットは3つ穴、現製品は4つ穴です。加工が面倒なのでブラケットはそのまま流用しました。本体、調整ネジ棒、メインアームを交換しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする