勝手口やテラス、ベランダの出入り口などの網戸併用ニーズに対応。アルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。ガイドレール式を採用。(ドアと網戸との間隔を狭めることが出来ます。)急な開放を制御するバックチェック機能付はオプション。ストップ角度は調整可能。(85°~100°)(ストップ金具の取付位置を変えることで調整出来ます。)左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。最大開き角度は100°。