曜日別特売

ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)

ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
(3件のレビュー)

コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。
豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。
ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。
185・186のアームには左右勝手があります。
81・181は150°開き。

内容量1個
注意
※81・181は150°開き
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57607026AP-182シルバー45以下エアタイトドア用
9,840
8,990
9,889(税込)
当日出荷
57607035AP-183シルバー65以下エアタイトドア用
12,910
10,900
11,990(税込)
当日出荷
57607069P-182Aシルバー45以下段付ブラケット
9,840
7,990
8,789(税込)
当日出荷
57607078P-182Kシルバー45以下パラレル型
9,840
7,990
8,789(税込)
当日出荷
57607087P-182Lシルバー45以下アングルブラケット
9,840
7,990
8,789(税込)
当日出荷
57607096P-183Aシルバー65以下段付ブラケット
12,910
12,900
14,190(税込)
当日出荷
57607105P-184Z-90シルバー85以下-
20,590
17,900
19,690(税込)
5日以内出荷
返品不可
57607175P-182旧型3つ穴シルバー45以下-
オープン
13,900
15,290(税込)
6日以内出荷
返品不可
57607184P-183旧型3つ穴シルバー65以下-
オープン
19,900
21,890(税込)
当日出荷
57607193P-184旧型3つ穴シルバー85以下-
オープン
23,900
26,290(税込)
5日以内出荷
返品不可
57607403AP-181シルバー30以下エアタイトドア用
9,330
7,990
8,789(税込)
当日出荷
57607419AP-184シルバー85以下エアタイトドア用
17,640
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
57607543P-181ゴールド30以下-
9,570
7,990
8,789(税込)
6日以内出荷
返品不可
57607559P-181ブラック30以下-
9,570
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
57607568P-181ホワイト30以下-
9,570
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
57607577P-181Aゴールド30以下段付ブラケット
9,830
9,590
10,549(税込)
10日以内出荷
返品不可
57607586P-181Aシルバー30以下段付ブラケット
9,330
8,690
9,559(税込)
当日出荷
57607595P-181Aバーントアンバー30以下段付ブラケット
9,830
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
57607604P-181Aブラック30以下段付ブラケット
9,830
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
57607613P-181Aホワイト30以下段付ブラケット
9,830
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
57607629P-181AKゴールド30以下パラレル型
10,090
9,790
10,769(税込)
10日以内出荷
返品不可
57607638P-181AKシルバー30以下パラレル型
9,590
7,990
8,789(税込)
当日出荷
57607647P-181AKブラック30以下パラレル型
10,090
9,790
10,769(税込)
10日以内出荷
返品不可
57607656P-181AKホワイト30以下パラレル型
10,090
9,790
10,769(税込)
10日以内出荷
返品不可
57607665P-181Kシルバー30以下パラレル型
9,330
7,890
8,679(税込)
当日出荷
57607674P-181Kバーントアンバー30以下パラレル型
9,830
8,990
9,889(税込)
10日以内出荷
返品不可
57607683P-181Kブラック30以下パラレル型
9,830
8,990
9,889(税込)
11日以内出荷
返品不可
57607699P-181Kホワイト30以下パラレル型
9,830
8,990
9,889(税込)
10日以内出荷
返品不可
57607708P-181Lシルバー30以下アングルブラケット
9,330
7,890
8,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
57607717P-181Lバーントアンバー30以下アングルブラケット
9,830
8,990
9,889(税込)
10日以内出荷
返品不可
57607726P-181Lブラック30以下アングルブラケット
9,830
8,990
9,889(税込)
7日以内出荷
返品不可
57607735P-181Lホワイト30以下アングルブラケット
9,830
8,990
9,889(税込)
10日以内出荷
返品不可
57607744P-182アイボリー45以下-
10,080
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
57607753P-182ゴールド45以下-
10,080
7,990
8,789(税込)
9日以内出荷
返品不可
57607769P-182ブラック45以下-
10,080
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
57607778P-182ホワイト45以下-
10,080
7,990
8,789(税込)
当日出荷
57607787P-182Aゴールド45以下段付ブラケット
10,340
8,690
9,559(税込)
3日以内出荷
返品不可
57607796P-182Aバーントアンバー45以下段付ブラケット
10,340
8,690
9,559(税込)
3日以内出荷
返品不可
57607805P-182Aブラック45以下段付ブラケット
10,340
8,690
9,559(税込)
3日以内出荷
返品不可
57607814P-182Aホワイト45以下段付ブラケット
10,340
8,690
9,559(税込)
3日以内出荷
返品不可
57607823P-182AKシルバー45以下パラレル型
10,100
8,990
9,889(税込)
当日出荷
57607839P-182AKバーントアンバー45以下パラレル型
10,600
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
57607848P-182AKブラック45以下パラレル型
10,600
8,990
9,889(税込)
7日以内出荷
返品不可
57607857P-182AKホワイト45以下パラレル型
10,600
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
57607866P-182AZ-90シルバー45以下-
12,790
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
57607875P-182Kアイボリー45以下パラレル型
10,340
8,690
9,559(税込)
10日以内出荷
返品不可
57607884P-182Kクリアグレー45以下パラレル型
10,340
8,690
9,559(税込)
10日以内出荷
返品不可
57607893P-182Kゴールド45以下パラレル型
10,340
8,690
9,559(税込)
10日以内出荷
返品不可
57607909P-182Kバーントアンバー45以下パラレル型
10,340
8,690
9,559(税込)
当日出荷
57607918P-182Kブラック45以下パラレル型
10,340
8,690
9,559(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57607753
2025-01-29
用途: ドアクローザーの交換
卸売・小売業

説明書もわかり易く、取り付けもいいと思います。
もう少し早く入手出来たらもっといいと思います

対象商品 : 57607909
2025-04-20
用途: 教室のドアの補修に使用
学校法人相愛学園教育・研究機関

交換が必要な部屋がたくさんあるので、もう少し安くなれば嬉しいです

対象商品 : 57607078
2024-04-13
用途: ドアクローザー交換
製造業

既設のクローザーからオイル漏れ、調整も効かなくなり交換することにしました
同封されている取扱説明書も詳しく書かれており 簡単に交換、調整することが出来ました

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする