曜日別特売

ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(温度ヒューズ付)左勝手

ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(温度ヒューズ付)左勝手 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(温度ヒューズ付)左勝手 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(温度ヒューズ付)左勝手 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(温度ヒューズ付)左勝手 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(温度ヒューズ付)左勝手 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(温度ヒューズ付)左勝手 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(温度ヒューズ付)左勝手 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(温度ヒューズ付)左勝手 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
(1件のレビュー)

温度ヒューズ付ドアクローザは平常時、防火ドアを通路の壁際に開放保持します。
火災が発生した場合、ドアクローザの温度ヒューズが、熱によって溶け、解放保持金具が外れ、
ドアクローザの自閉力の働きにより、ドアを閉鎖します。
スタンダード型には左右勝手があります。
スタンダード型のストップ角度は120°まで。

勝手左勝手シルバー内容量1個
注意
※L・A・K・AK・APのバリエーションがあります。 L=アングルブラケット,A=段付ブラケット,K=段付アーム,AK=段付ブラケット段付アーム,AP=エアタイトドア用。
※81・181は150°開き。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉質量(kg)
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57607455F-18245以下ドア:900×2100
11,290
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
57607473F-18365以下ドア:950×2100
14,130
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57607498F-18485以下ドア:1050×2400
18,900
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
57607516F-185120以下ドア:1200×2400
25,440
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
57607534F-186180以下ドア:1800×2700
31,390
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57607473
2021-06-22
用途: 開放型ドア用の交換品
公益財団法人倉敷市文化振興財団サービス業

設置後20年以上が経過して、古くなったドアクローザーを交換しました。自分で簡単にできたので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする