ヒンジ FH 廃盤品取替用セット品 (ストップなし)

ヒンジ FH 廃盤品取替用セット品 (ストップなし) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ FH 廃盤品取替用セット品 (ストップなし) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ FH 廃盤品取替用セット品 (ストップなし) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ FH 廃盤品取替用セット品 (ストップなし) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ FH 廃盤品取替用セット品 (ストップなし) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ FH 廃盤品取替用セット品 (ストップなし) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。
幅100mmのスリム設計。
フロント用の狭いアルミ枠に対応。
浅いスラブに対応する薄型タイプ。
自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。
自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。
本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。
ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。
自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション)
自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)

仕様本体移動調整型適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)105以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57609047H-522CHU
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする