曜日別特売

ドアクローザー MTC 小型 (ストップなし)

ドアクローザー MTC 小型 (ストップなし) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー MTC 小型 (ストップなし) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー MTC 小型 (ストップなし) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー MTC 小型 (ストップなし) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

閉扉速度調整は2バルブ方式。
ドア厚25~40mmに対応。
点検口にも使用可能。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを戸先側へ向けて使用して下さい。
開き角度は85°、又は90°。
点検口用ピボットヒンジ(TPH-35)使用の場合は、100°にも対応。

シルバー質量(kg)ドア:25以下ドア厚(mm)25~40内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57609083MTC-1Nドア:DW601~850×DH2100
3,730
3,298
3,628(税込)
当日出荷
57609099MTC-M1Nドア:DW401~600×DH2100
3,730
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする