サッシ内幅・ドア寸法に合せたオーダー品なので、施工が簡単。(レールはサッシ内幅に合せ切断済です。)軽く開き、静かにドアが閉まります。ドア幅770~1400mmに対応。ドア重量は60kgまでのコンパクトタイプ。開閉力は調整可能。(±約10%以内)施工、取付けが簡単。コンシールド(無目枠格納取付)タイプの為、ドア周辺の美観を損ないません。閉扉速度は点検口を外さずに調整可能。5CN型は、点検口が開口部にしかとれない壁収納タイプ。ストップ力は調整可能。