曜日別特売

ヒンジ 点検口用SH 点検口閉鎖金物

ヒンジ 点検口用SH 点検口閉鎖金物 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ 点検口用SH 点検口閉鎖金物 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ 点検口用SH 点検口閉鎖金物 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ 点検口用SH 点検口閉鎖金物 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ 点検口用SH 点検口閉鎖金物 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ 点検口用SH 点検口閉鎖金物 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ 点検口用SH 点検口閉鎖金物 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ 点検口用SH 点検口閉鎖金物 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

本体は非常に薄いので、あらゆる点検口に対応。
スポット溶接により、現場取付けが可能。
開閉力はプラス、又はマイナスいずれのドライバーでも調整可能。
油圧式ではありませんので、閉扉速度調整は出来ません。
(出荷時は、最強に設定しています。)
最大開き角度が82°~106°。竪枠等への接触がありません。(丁番併用型を除く)
専用ピボットヒンジTPH-35・TPH-45・TPH-100と併せて使用して下さい。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、使用して下さい。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
備考
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57609318TH-1ドア制限角度:20(98°穴B)25(92°穴B)30(86°穴B)36(96°穴A)ドア:25以下片面フラッシュドア用
(ドア内蔵式)
ドア:DW600×DH1800
4,490
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57609327TH-11ドア制限角度:20(106°穴B)25(98°穴B)30(92°穴B)36(85°穴B)ドア:25以下両面フラッシュドア用
(ドア面付式)
ドア:DW600×DH1800
4,710
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
57609336TH-12ドア制限角度:25(99°穴B)30(92°穴B)36(86°穴B)40(82°穴B)ドア:35以下両面フラッシュドア用
(ドア面付式)
ドア:DW850×DH2100
6,760
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
57609345TH-2ドア制限角度:25(94°穴B)30(88°穴B)36(98°穴A)40(92°穴A)ドア:35以下片面フラッシュドア用
(ドア内蔵式)
ドア:DW850×DH2100
6,430
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
57609354TH-22ドア制限角度:ドア:35以下片面フラッシュドア用
(ドア内蔵式)
ドア:DW850×DH2100
7,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
57609363TH-32ドア制限角度:25(117°)30(110°)36(103°)40(98°)ドア:35以下両面フラッシュドア用
(ドア面付式)
ドア:DW850×DH2100
7,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする