ニチバン
ナイスタック 両面テープ プッシュカット
レバーを引いて押すだけでテープカット。刃に直接触れられない為安全。
幅(mm)
95
高さ(mm)
168
質量(g)
70
奥行(mm)
30
テープ種類
再生紙一般用両面テープ
剥離紙
ポリラミ紙
アズワン品番
65-0348-90
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57601968
NW-15P
15
18
0.09
古紙パルプ配合率40%再生紙
アクリル系
¥
1,200
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ニチバン プッシュカット製品紹介動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった