ナイスタック 両面テープ プッシュカット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57601968 品番NW-15P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200

レバーを引いて押すだけでテープカット。刃に直接触れられない為安全。

テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.09 基材古紙パルプ配合率40%再生紙 粘着剤アクリル系 幅(mm)95 高さ(mm)168 質量(g)70 奥行(mm)30 テープ種類再生紙一般用両面テープ 剥離紙ポリラミ紙 アズワン品番65-0348-90 グリーン購入法適合

商品説明動画

ニチバン プッシュカット製品紹介動画
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57601968 NW-15P 72731674 TC-15P テープカッタープッシュカット(TM) ニチバン テープカッタープッシュカット(TM) ニチバン 1個 1,198 税込1,318 付属のテープが付いておりません。別売りとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする