曜日別特売

おくだけセンサーリンク

おくだけセンサーリンク - サン電子(PC)

Bluetooth対応無線センサ。おくだけセンサーリンクは「温度」「湿度」「照度」「加速度」「磁気」の5つのセンサを内蔵したBlueTooth対応マルチセンサーです。おくだけセンサリンクのセンサデータはスマートフォン、タブレット端末で閲覧可能。NTTドコモ等が推進する「Linking」連携機能登載で、スマートフォン等に「Linkingアプリケーションソフトウェア」をインストールする事でセンサデータをスマートフォン等から閲覧等可能。USB給電対応も可能です。

仕様【電力送信】最大8.8dBm(出荷時0dBm)質量(g)約100形式【ビーコン】Linkingアドバタイズ情報規定に準拠規格電波法:技術基準適合証明等の認証を受けたモジュールを内蔵、EMC:VCCI class-B電源コイン電池(CR2450)精度±0.4℃センサー【内蔵】1. 温度-10~60℃ [±0.4℃]、2. 湿度(いずれも30℃の時)、0~80%RH [±3%]、80~100%RH [±4.5%(最大)]、3. 照度0.01~83,000lx、4. 加速度(3軸)±16G, 0.5Hz~3.2kHz、5. 磁気感度3.0mT、【ビーコン送信】温度、湿度、電池残量、時期(開閉)、【GATT取得可能】温度、自都度、電池残量、時期、(開閉)、加速度、照度温度測定範囲(℃)-20~60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×22 (対角 約93 )湿度測定範囲(%)0~85%インターフェースBluetooth本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×22使用環境温度(℃)-20~60防塵防水性能IP65相当電池寿命約8カ月(ビーコンのみ)、約7カ月(加速度・温度・湿度・照度の通知を有効にて使用した場合)(ユーザー様側で電池交換可能です。)使用環境湿度(%)0~80プロトコル【無線】BluetoothRoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5認定済、デザインID(QDID) 108271プロファイル【GATT】LinkingプロファイルBLE仕様・(PDLP)に準拠送信間隔【ビーコン】800msec(※データ更新間隔は4秒)使用周波数(MHz)2402~2480(40チャネル)内容量1個
注意
※使用可能な電池メーカーの制限があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57611585SC-C0K001-LK
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする