曜日別特売

無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 574+1200Mbps

無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 574+1200Mbps - BUFFALO(バッファロー)

Wi-Fi 6対応ルーター エントリーモデル ,多台数通信に強い 新しいWi-Fi規格「Wi-Fi 6(11ax)」 ,スマホ省電力 (TWT),スリムですっきり置ける ,死角のない内蔵アンテナ設計,買い替えてもラクラク「無線引っ越し機能」 ,ネットが速くなる! 日本の主要なIPv6サービスに対応 ,ビームフォーミング,たくさんつないでも速度が落ちにくい MU-MIMO対応、「バンドステアリングLite」機能搭載

アンテナ
内蔵アンテナ
5GHz:2本
2.4GHz:2本
セキュリティ
OPEN
WPA
WPA/WPA2-mixed
WPA2
WPA2/WPA3
WPA3
Any接続拒否
プライバシーセパレーター
MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)
付属品スタンド、ACアダプター、LANケーブル(0.5m)、取扱説明書質量(g)約373規格5GHz:IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11a、2.4GHz:IEEE 802.11ax、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b電源AC100V 50/60Hz対応OSAndroid 4.4以降,OS X 10.10以降,OS X 10,iOS 10以降,Windows 8.1 64ビット/32ビット,Windows 10 64ビット/32ビット外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.5×160×160最大消費電力(W)11インターフェース【無線LAN】2.4GHz / 5GHz:W52 36/40/44/48ch (5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch (5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5720MHz)、W56(新電波法対応) 144ch、【有線LAN】LANポート:最大1Gbps×4、INTERNETポート:最大1Gbps×1周波数範囲2.4GHz/5GHz使用環境湿度(%)10~85(結露なきこと)データ転送速度【最大(準拠規格)】5GHz:IEEE 802.11ax:1201Mbps (80MHz 2x2)、IEEE 802.11ac:866Mbps (80MHz 2x2)、IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11a:54Mbps、2.4GHz:IEEE 802.11ax:573Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11g:54Mbps、IEEE 802.11b:11Mbps動作温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57611445WSR-1800AX4/DBKブラック
8,940
取扱い終了
57611454WSR-1800AX4/DWHホワイト
8,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする