Wi-Fi 6対応ルーター プレミアムモデル ,大容量・多台数通信に強い 新しいWi-Fi規格「Wi-Fi 6(11ax)」 ,ワイドバンド 5GHz 160MHz対応 ,スマホ省電力 (TWT),スリムですっきり置ける ,死角のない内蔵アンテナ設計 ,ネットが速くなる! 日本の主要なIPv6サービスに対応,1.5GHz トリプルコアCPU ,ビームフォーミング,たくさんつないでも速度が落ちにくい MU-MIMO ,「バンドステアリングLite」機能搭載
セキュリティOPEN
WPA
WPA/WPA2-mixed
WPA2
WPA2/WPA3
WPA3
Any接続拒否
プライバシーセパレーター
MACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台)
アンテナ内蔵アンテナ
5GHz:4本
2.4GHz:2本
対応OSAndroid 4.4以降,OS X 10.10以降,OS X 10,iOS 10以降,Windows 8.1 64ビット/32ビット,Windows 10 64ビット/32ビットデータ転送速度【最大(準拠規格)】5GHz:IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11n:600Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11a:54Mbps、2.4GHz:IEEE 802.11ax:573Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11g:54Mbps、IEEE 802.11b:11Mbps電源AC100V 50/60Hz最大消費電力(W)14.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×177×175質量(g)約650動作温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)付属品スタンド、ACアダプター、LANケーブル(0.5m)、取扱説明書使用環境湿度(%)10~85(結露なきこと)規格5GHz:IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11a、2.4GHz:IEEE 802.11ax、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b周波数範囲2.4GHz/5GHz内容量1個