曜日別特売

スーパードライヤー

スーパードライヤー - デンカエレクトロンスーパードライヤー - デンカエレクトロンスーパードライヤー - デンカエレクトロン

熱収縮チューブSZF2シリーズを始めとする収縮チューブ類の収縮に便利なデジタル式温度表示付きドライヤーです。
温度表示ディスプレイ付きで温度管理も安心です。出力温度の調整もボタンで10度単位でスムーズに行えます。風量の調整はスイッチで2段階調整が可能です。
ディスプレイが背面にあるため、使用しながら温度を調整出来ます。
ノズルが4種類ありますので、広い範囲や狭い範囲など、用途に合わせてご使用いただけます。
ケースにはカッターなどを収納できるスペースがあります。縦置きができますので、両手を使っての収縮作業が可能となります。
頑丈で持ち運びや保管に便利なケース付です。

質量(g)650(付属品抜き)温度範囲(℃)標準出力:100~500電力(W)出力:1000-1200風量(L/min)LOW(Ⅰ):190、HIGH(Ⅱ):310~500調節方式風力:2段階内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57611594DHG-1200D100-110(50/60Hz)
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする