曜日別特売

調整式ワークポジショニング器具ランヤード Druid Lanyard(ドゥルイドランヤード 5m)

調整式ワークポジショニング器具ランヤード Druid Lanyard(ドゥルイドランヤード 5m) - CAMP Safety

高耐久のスタティックロープとドゥルイドPRO(ディッセンダー)により構築されたワークポジショニングランヤードです。滑らかに作動するロッキングカムは効率よくショックエネルギーを吸収し、ロープの摩耗や劣化を低減させます。構造体の周りに一時的なアンカーポイントとして使用することが可能です。

用途ランヤード墜落制止用器具材質ディセンダー(アルミ合金+ステンレス)、ロープ(ナイロン)質量(g)740全長(m)0.5-5ロープ径(Φmm)11内容量1個
注意
※アンチパニック機能はついていません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
576185495209702
39,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする