曜日別特売

ワークポジショニング用器具 Easy Belt(イージーベルト)

ワークポジショニング用器具 Easy Belt(イージーベルト) - CAMP Safetyワークポジショニング用器具 Easy Belt(イージーベルト) - CAMP Safetyワークポジショニング用器具 Easy Belt(イージーベルト) - CAMP Safety
(1件のレビュー)

CAMP(カンプ)社製フルハーネス、FocusVest、FocusVest ANSI、FocusLight ANSI、SwiftyVest、SwiftyLightに装着可能なワークポジショニングベルトです。

用途フルハーネスアクセサリー材質ポリエステル内容量1個
注意
※サイズ設定あり
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
576187255126800520S70-110
6,800
6,798
7,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月20日
576187345126800610L90-130
6,800
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57618734
2024-07-09
用途: 植木の高所作業時に工具をセットして梯子を昇る為
農・林・水産業

蒔いた感覚が安定感があり、動き安く梯子を上がっていても安定感があります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする