イナバ
閉鎖型屋外喫煙所
イナバ物置から受動喫煙対策商品のご提案!断熱構造の物置を使って低価格を実現。
仕様
扉部:外錠付き
材質
外壁:エンボス塗装、床部:耐水合板木目柄、扉部:アルミ枠
タイプ
多雪地型
構造
天井・内壁・雨どい付き、床版は木目柄の耐水合板、採光・視認に優れた出入口
床面積(m
2
)
4.62(1.40坪)
装備品
換気扉用穴あきパネル×2、ガラス窓×2、喫煙所表示ステッカー×1
扉形式
引き戸
内容量
1式
注意
※本商品は原則物置の販売店及び施工業者様のみの配送となります。(関東一部エリアにおいては法人様に限り配送可能となります。)
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達は不可となります。
※原則4tロング車でお届けとなりますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tロング車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※配送可能エリアでも一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※ブロックは付属しておりませんので、予めご了承ください。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
内高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57618908
SMK-25SK 多雪地型
2270
1300
1880
1960
¥330,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57618917
SMK-32SK 多雪地型
2270
1300
2460
1960
¥350,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57618926
SMK-36SK 多雪地型
2270
1880
1880
1960
¥383,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57618935
SMK-47SK 多雪地型
2270
1880
2460
1960
¥440,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57618944
SMK-58SK 多雪地型
2270
1880
3040
1960
¥493,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57618953
SMK-47HK 多雪地型
2240
1880
2460
2130
¥481,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57618969
SMK-58HK 多雪地型
2240
1880
3040
2130
¥537,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57618978
SMK-68HK 多雪地型
2240
1880
3620
2130
¥589,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57618987
SMK-61SK 多雪地型
2270
2460
2460
1960
¥495,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57618996
SMK-75SK 多雪地型
2270
2460
3040
1960
¥555,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57619005
SMK-61HK 多雪地型
2240
2460
2460
2130
¥537,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57619014
SMK-75HK 多雪地型
2240
2460
3040
2130
¥604,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57619023
SMK-90HK 多雪地型
2240
2460
3620
2130
¥682,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57619039
SMK-120HK 多雪地型
2240
2460
4920
2130
¥817,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください