Panasonic(パナソニック)
充電アングルインパクト
狭い場所でもボトルの締め/外しがラク。
締めすぎも解消。
用途
M6(高力ボルト)、M5(普通~高力ボルト)、M10(普通ボルト)
長さ(mm)
399
幅(mm)
60
高さ(mm)
96
差込角(sq.)
9.5
適合バッテリー
EYSB40
質量(kg)
1.7
打撃数(min
-1
[回/分])
0~3500(Fモード)
機能
ロングスイッチ、締付完了ランプ、LEDライト、締付強さ調整、電源自動停止
設定段数
6+F(締付力調整解除モード)
回転数(min
-1
[回/分])
0~2300(Fモード)
適合レンチ
□9.5mm(ブレ防止ソケット対応)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
最大締付トルク(N・m)
締付能力(普通ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57619267
EYSME1CS
1セット
14.4
4
80
約250本・約2.2秒/本(EYSB40)※M10・締付強さ調整設定段数6
¥
207,200
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
57619276
EYSME1C
1台
14/4
本体
80
約250本・約2.2秒/本(EYSB40)※M10・締付強さ調整設定段数6
¥
118,500
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください