マイクロニッパ FT-600

マイクロニッパ FT-600 - HAKKO(白光)

切断面をより平坦にカットできるフルフラッシュカットを採用しています。
刃先が細く、狭い箇所に最適です。

材質/仕上刃先:鋼、グリップ:樹脂仕様フルフラッシュカットトラスコ品番128-3951全長(mm)117質量(g)71.75切断能力(mm)軟銅線Φ1.2(MAX)刃先(mm)13.4アズワン品番64-8532-17内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57619285FT600-81117
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする