ニッパ FT-601

ニッパ FT-601 - HAKKO(白光)

切断面をより平坦にカットできるフルフラッシュカットを採用しています。
優れた耐摩耗性と耐久性です。

全長(mm)117材質/仕上刃先:鋼、グリップ:樹脂仕様フルフラッシュカットトラスコ品番128-3942質量(g)78.7切断能力(mm)軟銅線Φ1.5(MAX)刃先(mm)16.8アズワン品番64-8532-02内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
切断能力(mm)軟銅線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57619294FT601-81117Φ1.5(MAX)
4,100
4,098
4,508(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする