電工パワーニッパー(強力刃)

電工パワーニッパー(強力刃) - TTC電工パワーニッパー(強力刃) - TTC電工パワーニッパー(強力刃) - TTC
(1件のレビュー)

従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が約30%軽減しています。
偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。
作業効率が大幅に向上します。

用途IV線・VA線など電気工事で必要な線材の切断に材質/仕上特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール刃形厚刃内容量1丁
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項確認。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
切断能力(mm)軟鉄線
切断能力(Φmm) 鉄線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
57619565PW-322215-6126168171Φ3.22.6
4,180
2,698
2,968(税込)
当日出荷
-
57619574PW-324215-6127207267Φ3.22.6
4,460
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
2026
0530日まで
57619583PW-325215-6124220340Φ4.03.2
4,820
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57619583
2023-05-18
用途: 配線改修作業等
株式会社大日光・エンジニアリング

握りの部分の幅を刃先を閉じた時もっと(1.0~1.5㎝程度)幅が有った方が、力が入り切断が容易になると思われる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする