電工パワーニッパー(薄刃)

電工パワーニッパー(薄刃) - TTC電工パワーニッパー(薄刃) - TTC電工パワーニッパー(薄刃) - TTC

従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が約30%軽減しています。
偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。
作業効率が大幅に向上します。

用途IV線・VA線など電気工事で必要な線材の切断に仕様薄刃材質/仕上特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール刃形ラウンド刃切断能力(mm2)IV線22内容量1丁
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項確認。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
切断能力(mm)軟鉄線
切断能力(Φmm) 銅線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57619599PW-332215-6122168171Φ2.64
4,380
2,798
3,078(税込)
当日出荷
57619608PW-334215-6121207267Φ3.25
4,740
3,298
3,628(税込)
当日出荷
57619617PW-305215-6120220330Φ3.25
4,960
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする