薄手耐切創手袋(18G) ポリウレタンコーティング

薄手耐切創手袋(18G) ポリウレタンコーティング - KOMASTAR薄手耐切創手袋(18G) ポリウレタンコーティング - KOMASTAR

EN388試験:カットレベル3
18G編みのため薄く、素手に近い感覚で作業を行うことができます。
手のひら部分にポリウレタンをコーティングしており、グリップ力に優れています。
ホコリや糸くずの発生しにくい長繊維を使用。

用途カッターなどの刃物を扱う作業。機械メンテナンス作業。組み立て作業。内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐切創性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57619827DDT218XS2178ポリウレタンコーティング18EN388:2016規格3
オープン
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
57619836DDT218S227.58.5ポリウレタンコーティング18EN388:2016規格3
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
57619845DDT218M2389ポリウレタンコーティング18EN388:2016規格3
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
57619854DDT218L248.59.2ポリウレタンコーティング18EN388:2016規格3
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする