井上工具
スムース引手
開けづらい引き戸に最適な簡易引き手です。
用途
強力テープ式のため、取り付けカンタン。
引き戸の開閉が手軽にできるようになります。
握りタイプと指先タイプの2種類ありますので、取り付け場所によって使い分けができます。
材質
ABS
幅(mm)
38
厚さ(mm)
36
高さ(mm)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57620843
17081
握りタイプクリア
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
6日以内出荷
57620859
17082
握りタイプブラウン
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
57620868
17083
指先タイプクリア
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
57620877
17084
指先タイプクリア
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください