曜日別特売

ステンはがしヘラセット

ステンはがしヘラセット - 井上工具ステンはがしヘラセット - 井上工具

ステンレスの刃先が、本体のプラスチック部分と一緒にしなりますので、汚れの面と水平にして汚れを落とすことができます。

用途
対象面を傷つけにくく、取り除くことができます。
20ミリと40ミリの2本セットです。
材質(本体)ポリアセタール刃形ステンレス(厚さ0.2mm)内容R20mm・R40mm各1本入刃幅(mm)R20・R40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5762089512804
オープン629
499
アウトレット
549(税込)
当日出荷
残り11点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする