曜日別特売

ステンパテヘラ

ステンパテヘラ - 井上工具ステンパテヘラ - 井上工具ステンパテヘラ - 井上工具

プレート部分に、高品質なステンレスを使用しております。
柄の材質にエラストマー樹脂を配合していることで、手触りがよくしなやかに手の動きに対応します。
指で力を加える部分の段差を解消し、使いやすく長時間の作業でも疲れません。

材質(柄部)エラストマー&ポリプロピレン材質(刃)ステンレス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
576209131233310&1716110&17
21,000
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
57620929123342016220
19,600
629
692(税込)
当日出荷
57620938123352516225
22,100
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする