ステンレス排水口トラップ

ステンレス排水口トラップ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス排水口トラップ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

トラップ部分が薄型なので、シンク下スペースを有効活用できます。
ジャバラホースなので自由自在に曲がり、取り付けが簡単です。
耐食性や耐熱性に優れたステンレス素材をフタとカゴに使用しており、シンクとの一体感のある美しさです。
フタがカゴに溜まったゴミを隠してくれます。
カゴはパンチング穴仕様となっており、フラットなのでゴミを取り除きやすいです。
カゴサイズ:外径144mm、内径121.8mm、深さ46.5mm
排水栓の取り付けねじ径:156mm

用途キッチンシンク用の排水栓材質フタ・カゴ:ステンレス製外径×内径×深さ(mm)カゴサイズ:144×121.8×46.5取付ネジ径156mm内容量1個
注意
※フタ・カゴは金属タワシや磨き粉で磨くと、傷つくことがあります。
※スポンジ等で洗いすすいでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57621105H65610S
19,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする