曜日別特売

流し排水用ぴたっと

流し排水用ぴたっと - SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水用ぴたっと - SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水用ぴたっと - SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水用ぴたっと - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(5件のレビュー)

ゴム製で排水口に「ピタッ」とはり付いて水ためができる。
換気扇や魚焼き用のアミなどのつけおき洗いの際の水ためにも便利。
水ためだけでなく排水口からのにおいもシャットアウト。
長時間の完全止水はできません。
直径185mmの大きめサイズ。

用途オキシ漬けなど、シンクの水ために使用。材質NBR直径(Φmm)185適合内径(Φmm)185アズワン品番65-2070-51内容量1個
注意
※水ために使用する場合、既存の排水フタを外さずご使用下さい。
※ゴム製のため寸法に多少の誤差があります。
※完全止水はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57621148PH6900-L
1,360
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: 調理器具のシンク浸け置き
サービス業

『ぴたっと』を設置して水を張り、麦茶を沸かした鍋を一晩浸けて冷却を試みました。寝る前に浸けて、翌朝見ると、水漏れは無くまことに『ぴたっと』水が止まっていました。これは使える!

2024-10-24
用途: 家庭用
その他業種

台所の流しで使用。長時間になれば判りませんがさしあたりは使えました。
長期間の使用結果は判りません。

対象商品 : 57621148
2024-08-10
用途: 花のお掃除

花がいつも使っているのを見て、同じのを買ってみました。
使おうとは思っているけど、持ってる安心感です。

対象商品 : 57621148
2023-05-28
用途: シロッコファン型換気扇の洗浄作業
その他業種

こんにちは。対象物が大きく又、お湯を使う為に購入、早速止水開始、見事に湯も溜まり作業も順調に進み綺麗になって完了。騒音もかなり軽減され幾分吸煙、吸臭も向上。「ぴたっと」くんも見事に役目を終え全身の体を流し今は横になって休んでおります。ありがとう、ぴたっと君。

対象商品 : 57621148
2021-06-29
用途: 自宅用
運輸・通信業

商品名通り本当にぴたっとくっついてシンクに水を貯めたい時にもれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする