厨房水栓用スピンドル

厨房水栓用スピンドル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房水栓用スピンドル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

SANEI厨房水栓用のスピンドル。
右回りで止水するタイプ。
吊りコマ仕様。
レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水が可能。
スピンドル上部のねじのサイズ:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分
スピンドル下部二条ねじサイズ:TW19山6です。

用途厨房用水栓補修用として仕様厨房用、二条ネジ全長(mm)49.5呼び径(mm)13ねじサイズスピンドル上部:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分、スピンドル下部二条:TW19山6内容量1個
注意
※必ず止水栓を閉めてからのお取替え下さい。
※取り付け後は水漏れがないか確認下さい。
※ご購入前にサイズをお確かめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57621236PU360-1-13
1,000
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする