曜日別特売
PU360-1-13 厨房水栓用スピンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 57621236

PU360-1-13 厨房水栓用スピンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 57621236
PU360-1-13 厨房水栓用スピンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 57621236

厨房水栓用スピンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
57621236
品番
PU360-1-13
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
¥869

SANEI厨房水栓用のスピンドル。
右回りで止水するタイプ。
吊りコマ仕様。
レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水が可能。
スピンドル上部のねじのサイズ:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分
スピンドル下部二条ねじサイズ:TW19山6です。

用途
厨房用水栓補修用として
仕様
厨房用、二条ネジ
全長(mm)
49.5
呼び径(mm)
13
ねじサイズ
スピンドル上部:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分、スピンドル下部二条:TW19山6
注意
※必ず止水栓を閉めてからのお取替え下さい。
※取り付け後は水漏れがないか確認下さい。
※ご購入前にサイズをお確かめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする