トラック用フロントガラス カメラ付き ゴム式タイプ(大型:取付サービス込)

トラック用フロントガラス カメラ付き ゴム式タイプ(大型:取付サービス込) - FUYAO

欧州、米国規格に適合した信頼性の高い高品質ガラスです。
車検適合品なので安心してご使用ください。
取付サービスもセットの価格となり、全国220拠点(MonotaRO委託先提携協力店)からご指定場所まで出張作業いたします。

ガラス色グリーン施工内容ゴム式ぼかし無し運転支援システム(カメラ)有りサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※WEB注文限定サービスです。バスケット内でオプション設定をお願いいたします。
※ご注文後、サービス会社より日時調整等、ご連絡をさせていただきます。必ず連絡が取れる連絡先を、バスケット内のオプション設定にてご入力ください。
※ウェザーストリップは基本的に再利用をさせていただきます。劣化が著しく再使用不可、雨漏れをする可能性が見受けられる場合はご予算に応じコーキング処理をさせていただきます。その場合別途費用が発生する場合がございますのでご了承ください。
※カメラ付きガラスとなりますので、車検・エーミング(カメラの再設定と動作確認)の可否につきましてはメーカーにて保証できかねるため、ご発注前に必ずカーディーラー等へ予めご確認ください。交換後は確認をされたカーディーラー等で必ずエーミングをおこなってください。
※ご注文時に「カメラ付きフロントガラス発注確認書」をご確認いただき担当者様のご署名をお願いさせていただきます。
※ナビ用フィルムアンテナの交換は含まれておりませんのでご注意ください。
※入力いただいた車両情報の誤記などお客様都合での返品・キャンセル、受け取り拒否、再配達が発生した場合には、 一部費用をご負担いただく場合がございます。
※サービス対象:ドライブレコーダー脱着、ETC脱着、廃棄ガラス回収
※サービス対象外:フィルムアンテナ貼付
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
メーカー
年式
車種
車輌型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53024239ML232332【ガラス】2280×830三菱ふそうH29/5~スーパーグレートFU74HZ
オープン
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5302493956101-E0230【ガラス】2233×878日野H29/5~プロフィアFW1AH
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5302641872712-0Z00J【ガラス】2270×808UDH27/12~クオンCD5ZA
オープン
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6131549556101-E0220【ガラス】1922×850日野H29/4~レンジャー 標準FD2ABG
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6131553856101-E0210【ガラス】2099×876日野H29/4~レンジャー ワイドFD2ABG
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6131569652227-32328【ガラス】2270×808UDH27/12~クオンCD5ZA
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6131574852229-99942【ガラス】2270×808UDH27/12~クオンCD5ZA
オープン
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備・補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする