FUYAO
トラック用フロントガラス カメラ付き ゴム式タイプ(大型)ブルーボカシ
欧州、米国規格に適合した信頼性の高い高品質ガラスです。
車検適合品なので安心してご使用ください。
ガラス色
グリーン
施工内容
ゴム式
ぼかし
ブルー
運転支援システム(カメラ)
有り
内容量
1枚
注意
※カメラ付きガラスとなりますので、車検・エーミング(カメラの再設定と動作確認)の可否につきましてはメーカーにて保証できかねるため、ご発注前に必ずカーディーラー等へ予めご確認ください。交換後は確認をされたカーディーラー等で必ずエーミングをおこなってください。
※ご注文時に「カメラ付きフロントガラス発注確認書」をご確認いただき担当者様のご署名をお願いさせていただきます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
メーカー
年式
車種
車輌型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53024284
ML232332
【ガラス】2280×830
三菱ふそう
H29/5~
スーパーグレート
FU74HZ
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53026445
72712-0Z00J
【ガラス】2270×808
UD
H27/12~
クオン
CD5ZA
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61315468
56101-E0230
【ガラス】2233×878
日野
H29/5~
プロフィア
FW1AH
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61315504
56101-E0220
【ガラス】1922×850
日野
H29/4~
レンジャー 標準
FD2ABG
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61315547
56101-E0210
【ガラス】2099×876
日野
H29/4~
レンジャー ワイド
FD2ABG
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61315687
52227-32328
【ガラス】2270×808
UD
H27/12~
クオン
CD5ZA
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61315739
52229-99942
【ガラス】2270×808
UD
H27/12~
クオン
CD5ZA
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません