FUYAO
トラック用フロントガラス 接着式タイプ(小型)ブルーボカシ
欧州、米国規格に適合した信頼性の高い高品質ガラスです。
車検適合品なので安心してご使用ください。
ガラス色
グリーン
ぼかし
ブルー
運転支援システム(カメラ)
無し
施工内容
接着式
メーカー
日野
内容量
1枚
注意
※カメラ無しガラスとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
車種
車輌型式
年式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53025343
56101-89101
【ガラス】1537×755
デュトロ 標準
XZU382M
H11/5~H29/4
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53025447
56101-89103
【ガラス】1934×780
デュトロ ワイド
XZU414M
H11/5~H23/6
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53025544
56101-37130
【ガラス】1840×850
デュトロ ワイド
XZU720M
H23/7~H29/5
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません