トラック用フロントガラス ゴム式タイプ(中型)グリーンボカシ

トラック用フロントガラス ゴム式タイプ(中型)グリーンボカシ - AGCグループ

欧州、米国規格に適合した信頼性の高い高品質ガラスです。
車検適合品なので安心してご使用ください。

ガラス色グリーンぼかしグリーン運転支援システム(カメラ)無し施工内容ゴム式内容量1枚
注意
※ノーマルガラスとなり、特殊機能は施されておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
車種
年式
メーカー
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
車種
車輌型式
年式
メーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53024503MK617568【ガラス】2111×858ファイター ワイドFK64FH4/7~三菱ふそう
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53025106S7941-15200【ガラス】1933×869レンジャー 標準FD1JPDAH1/7~H13/12日野
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5302516756111-E0150【ガラス】1922×850レンジャー 標準FD1JLEH13/12~日野
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5302528956111-E0130【ガラス】2099×876レンジャー ワイドFD7JLAGH13/12~日野
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
530257881-761180361【ガラス】1996×866フォワード 標準FRR35K3SH6/2~H19/5いすゞ
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53024449MK617566【ガラス】1911×857ファイター 標準FK61HKH4/7~三菱ふそう
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備・補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする