田淵電機
定格7.04kWh リン酸鉄リチウムイオン電池ユニット
質量(kg)
130
容量
初期実効容量 6.2kWh(JEM-1511による)
外形寸法(mm)
580×1070×459(据置き脚を含む、突起部は除く)
出力電流(A)
20
定格容量
7.04kWh(0.3CA放電(25℃))
冷却方式
自然空冷
バッテリー容量(Ah)
3.52
出力時間
65分(蓄電池のみで運転した場合)
定格入力電力
5.70kW
設置場所
屋内/屋外
入出力
DC290V~450V
動作温度範囲(℃)
-10~45
最大出力電力
5.65kW
最大入力電流(A)
20
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57624553
EOF-LB70-TK
オープン
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください