曜日別特売

EIBS7用表示ユニット

EIBS7用表示ユニット - 田淵電機

表示ユニットに業界初の「音声お知らせ機能」 を搭載。
特に停電時には、蓄電池の運転に 関する大切な情報をいち早くお知らせする ので、状況を随時把握できます。
さらに詳細 な内容は表示ユニットの画面で確認できます。

質量(g)240(本体)/330(取付金具含む)定格電圧(V)DC15定格消費電力(W)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142.6×127.6×24.5(突起部除く)使用環境温度(℃)-10~+40設置場所屋内専用液晶モニター2.7インチモノクロ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57624578ZDIS-27ENB01
オープン
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする