Hultafors(ハルタホース)
丸形両面砥石
トナカイ本革製ケース入り丸形両面砥石。野外活動の携帯に適したモデルです。
用途
刃物の研磨
粒度
#180(荒仕上面)、#600(仕上げ面)
厚さ(mm)
2.6
質量(g)
220
直径(Φcm)
7.5
内容量
1個
注意
※割れ防止のため打ち付けない。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57626109
840792
¥
12,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください