曜日別特売
モノタロウ

丸落とし ステンレス

丸落とし ステンレス - モノタロウ丸落とし ステンレス - モノタロウ丸落とし ステンレス - モノタロウ丸落とし ステンレス - モノタロウ丸落とし ステンレス - モノタロウ
(6件のレビュー)
用途門扉等の固定に付属品M3×20ねじ 8個、固定金具 1個材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン取付方式ビス止め内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57825304Φ9×100Φ9×100
958
1,054(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57825313Φ12×150Φ12×150
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57825329Φ12×300Φ12×300
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-14
用途: 交換品として

品質は価格なりです。切断面や仕上げ、加工程度はかなりラフな感じです。
ビスは3×20ミリの皿タッピングが付属します。
ストロークが記載されていませんが約40ミリです。

対象商品 : 57825329
2023-12-22
用途: 唐戸の固定用に
その他業種

この類のパーツは値段がピンキリです。こちらはとにかくお値打ちでした。スチールならもっと安価なものがありますが、ステンレスでこのサイズとなると他メーカーだと倍以上したりします。唐戸の数が多く、選択を間違えると数万円の差が出るので、しつこく検索した中では最安値です。大工さんが価格を聞かれて、安いねえ、金物屋で買ったら3千円くらいはするよ、と言われました。この下のサイズも考えましたが、やっぱり30cmの径12mm はガッツリ固定されます。満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 57825329
2022-05-20
用途: 鋼製門扉のストッパー
建設業・工事業

ステンレス製のわりに金額が安いので助かりました。使用感は見てのとおり普通の仕上がりになり問題なく使えます。

対象商品 : 57825313
2021-08-13
用途: 木製吊戸の下框と土間コンクリートとの固定に使用
有限会社ヤナギ建築設計建設業・工事業

当商品の他に、L=300を利用しました。 ビスが付いていましたが、短かったので手持ちの
L=25、28 のビスを使用する。

対象商品 : 57825313
2021-05-21
用途: 扉の施錠
卸売・小売業

取っ手の部分がネジが緩んでとれそうだった、早く気づいてよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 57825313
2021-07-31
用途: ストッパー
製造業

丸落としと併用で使用。ズレ止めに。問題なく使用出来て満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする