曜日別特売

ポータブルph・イオン・ORP計

ポータブルph・イオン・ORP計 - 東亜DKK
(1件のレビュー)

手に持ちやすいスリムなデザイン
バックライト機能付き
省電力設計、充電式電池も使用可能
防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
データメモリー機能(1500データ)

用途上水道/下水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査測定範囲(pH)0.00~14.00電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本温度測定範囲(℃)0~100.0(イオン電極は除く)本体質量(g)300電池寿命(時間)約2000(バックライト消灯、オプション未接続時/推定値)測定範囲(イオン)使用する電極による外形寸法(mm)約70×39×188測定範囲 ORP0~±2000mV消費電力(VA)0.1(電池3V使用時)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定項目
表示範囲
温度補償(℃)
防水保護等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57696319HM40P-0-2AA0(ORP電極セット)1セットpH・ORP・温度-2.00~16.00pH、±2200mV0~100IP67
70,000
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57696328HM40P-0-1CA0(PH電極セット)1セット----
70,000
取扱い終了
57696337HM40P-0-00A0(本体のみ)1台----
50,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57696337
2021-06-29
用途: 作成している水素の還元電位を計っている
株式会社vividサービス業

数字も見えやすく、操作も簡単です。他にも使用できるのはわかっているのですが、他のものの使い方の説明がもう少し詳しかったらよかったなと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする